Eur Ohm - Prol.6A 2x0,75² 3m blc - 63003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3 m
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - blanc
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752030274
Réf. Sonepar
03437063003
Réf. Fournisseur
63003
Marque
Eur Ohm
longueur:
3 m
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
blanc
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
nombre de conducteurs:
3
courant nominal:
6 A
indice de protection (IP):
IP20
type raccordement 1:
prise Euro (CEE 7/16)
type raccordement 2:
coupleur Euro (CEE 7/16)
système de connecteur orienté système:
Non
résistance à la température:
100...100 °C
tension nominale (Un):
230...230 V
fréquence:
50...50 Hz
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
diamètre externe approx.:
6 mm


