Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Eur Ohm - Scie cloche HSS - 52409

CopieCopie
Eur Ohm - Scie cloche HSS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 67 mm

  • profondeur de coupe - 48 mm

  • fraise de bordure - Oui

  • adapté au placoplâtre - Oui

  • système d'enregistrement - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752017374

Réf. Sonepar

03437052409

Réf. Fournisseur

52409

Marque

Eur Ohm

diamètre:

67 mm

profondeur de coupe:

48 mm

fraise de bordure:

Oui

adapté au placoplâtre:

Oui

système d'enregistrement:

autre

diamètre du foret de centrage:

6 mm

adapté au bois:

Non

adapté au plastique:

Non

adapté à la fibre de verre:

Non

adapté à l'aluminium:

Non

adapté au laiton:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté à la fonte:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à l'acier:

Non

Scie cloche pro renfoçée HSS Ø67/68mm