Eur Ohm - Socle 3P+N+T 16A bleu 400V CEI 309 - 19217

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection - sans

  • disjoncteur différentiel - sans

  • type de raccordement au secteur - CEE 16 A

  • manipulation - encastré

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752001977

Réf. Sonepar

03437019217

Réf. Fournisseur

19217

Réf. Commerciale

Eur Ohm

protection:

sans

disjoncteur différentiel:

sans

type de raccordement au secteur:

CEE 16 A

manipulation:

encastré

indice de protection (IP):

IP44

prise CEE - 16 A:

1x16A5p400V

prise CEE - 32 A:

sans

prise CEE - 63 A:

sans

prise CEE - 125A:

sans

nombre de prises avec contact de terre:

1

nombre de disjoncteurs:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

non traité

possibilité d'alimentation/de raccordement:

autre

nombre de pôles de raccordement au réseau:

4

finition militaire:

Non

couleur:

rouge

hauteur:

87 mm

largeur:

76 mm

profondeur:

77 mm

Socle de prise industrielle 3P+N+T 16A bleu 400V CEI 309