Eur Ohm - Socle PC 2P+T 16A IP44 - 19206

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
couleur - bleu
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
nombre de pôles coupés (ronds) - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752001847
Réf. Sonepar
03437019206
Réf. Fournisseur
19206
Réf. Commerciale
Eur Ohm
nombre d'unités:
1
couleur:
bleu
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
nombre de pôles coupés (plats):
0
avec voyant indicateur:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
4.5
nombre de prises commutables:
0
nombre de phases:
2
type de connexion:
borne à vis
avec volet de protection:
Oui
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Non
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation avec vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Oui
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
250 V
fréquence:
60...60 Hz
adapté à la classe de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
largeur d'appareil:
80 mm
hauteur d'appareil:
96 mm
profondeur d'appareil:
65 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
42.4 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non