Eur Ohm - Socle PC 2P+T 16A IP44 ( pour coffret de chantier tri) - 19208

CopieCopie
Eur Ohm - Socle PC 2P+T 16A IP44 ( pour coffret de chantier tri)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection - sans

  • disjoncteur différentiel - sans

  • type de raccordement au secteur - CEE 16 A

  • manipulation - encastré

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752095600

Réf. Sonepar

03437019208

Réf. Fournisseur

19208

Réf. Commerciale

Eur Ohm

protection:

sans

disjoncteur différentiel:

sans

type de raccordement au secteur:

CEE 16 A

manipulation:

encastré

indice de protection (IP):

IP44

prise CEE - 16 A:

2x16A xp xxxV

prise CEE - 32 A:

sans

prise CEE - 63 A:

sans

prise CEE - 125A:

sans

nombre de prises avec contact de terre:

1

nombre de disjoncteurs:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

non traité

possibilité d'alimentation/de raccordement:

1 câble (ligne en dérivation)

nombre de pôles de raccordement au réseau:

2

finition militaire:

Non

couleur:

gris

hauteur:

96 mm

largeur:

80 mm

profondeur:

63 mm

Socle de prise 2P+T 16A IP44 ( pour coffret de chantier triphasé)