Eur Ohm - Sonnerie/ronfleur 12VAC - 30021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
sans fil - Non
couleur du boîtier/corps - gris
type de courant - AC
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752005142
Réf. Sonepar
03437030021
Réf. Fournisseur
30021
Marque
Eur Ohm
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
sans fil:
Non
couleur du boîtier/corps:
gris
type de courant:
AC
matériau du boîtier/corps:
plastique
tension nominale (Un):
12...12 V
indice de protection (IP):
IP20
batterie incorporée:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
1
largeur en nombre de modules:
1


