Eur Ohm - Sonnerie/ronfleur 230VAC - 30022

CopieCopie
Eur Ohm - Sonnerie/ronfleur 230VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

  • sans fil - Non

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • type de courant - AC

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752120180

Réf. Sonepar

03437212018

Réf. Fournisseur

30022

Marque

Eur Ohm

mode de pose:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

sans fil:

Non

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de courant:

AC

matériau du boîtier/corps:

plastique

tension nominale (Un):

230...230 V

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'électricité:

50...50 A

batterie incorporée:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

1

largeur en nombre de modules:

1

Sonnerie/ronfleur 230VAC