Eur Ohm - SQUARE DBLE Blindées RJ45 CAT6 STP (Gr2 TV) VULCAIN - 60373

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - 2x RJ45 8(8)
catégorie - 6
direction de sortie - incliné
montage apparent - Non
couleur - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752048002
Réf. Sonepar
03437204800
Réf. Fournisseur
60373
Marque
Eur Ohm
type de connecteur:
2x RJ45 8(8)
catégorie:
6
direction de sortie:
incliné
montage apparent:
Non
couleur:
anthracite
montage encastré:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
visser
composition:
mécanisme complet avec cadre
avec jacks/coupleurs:
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
2
numéro RAL:
9005
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Oui
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Non
compatible avec des couvercles tiers:
Oui
décharge séparée de câble de traction:
Non
type de montage raccordement de blindage:
clip
avec protection contre la poussière:
Oui
codage mécanique:
Non
code couleur:
Oui
largeur d'appareil:
75 mm
hauteur d'appareil:
75 mm
profondeur d'appareil:
44.5 mm
nombre de modules (construction modulaire):
2


