Eur Ohm - SQUARE prise HDMI BLC - 60280

CopieCopie
Eur Ohm - SQUARE prise HDMI BLC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - HDMI

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Oui

  • composition - mécanisme complet avec cadre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752047159

Réf. Sonepar

03437060280

Réf. Fournisseur

60280

Réf. Commerciale

Eur Ohm

utilisation:

HDMI

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Oui

composition:

mécanisme complet avec cadre

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

2

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

avec éclairage:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

largeur d'appareil:

75 mm

hauteur d'appareil:

75 mm

profondeur d'appareil:

30 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

SQUARE prise HDMI blanc