Eur Ohm - SQUARE PRISE TV VULCAIN - 60364

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz - 2 dB
nombre de sorties - 1
atténuation de passage à 860 MHz - 2 dB
modèle - prise étoile / terminale
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752047876
Réf. Sonepar
03437204787
Réf. Fournisseur
60364
Réf. Commerciale
Eur Ohm
mode de pose:
encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz:
2 dB
nombre de sorties:
1
atténuation de passage à 860 MHz:
2 dB
modèle:
prise étoile / terminale
nombre de modules (construction modulaire):
2
couvercle:
plaque centrale
compatible au modem par câble:
Non
compatible à une alimentation à distance:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
couleur:
anthracite
numéro RAL (équivalent):
9005
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement antibactérien:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
75 mm
hauteur d'appareil:
75 mm
profondeur d'appareil:
34 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm