Eur Ohm - SQUARE RJ45 CAT6A STP (Grade3 TV) BLC - 60279

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6A (TIA)
direction de sortie - incliné
montage apparent - Non
couleur - blanc
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3663752047128
Réf. Sonepar
03437060279
Réf. Fournisseur
60279
Réf. Commerciale
Eur Ohm
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6A (TIA)
direction de sortie:
incliné
montage apparent:
Non
couleur:
blanc
montage encastré:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
visser
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
avec jacks/coupleurs:
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
numéro RAL:
9003
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Oui
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Non
décharge séparée de câble de traction:
Non
type de montage raccordement de blindage:
clip
avec protection contre la poussière:
Oui
codage mécanique:
Non
code couleur:
Oui
largeur d'appareil:
75 mm
hauteur d'appareil:
75 mm
profondeur d'appareil:
44.5 mm
nombre de modules (construction modulaire):
2