Eur Ohm - SQUARE TV-FM-SAT VULCAIN - 60366

CopieCopie
Eur Ohm - SQUARE TV-FM-SAT VULCAIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise étoile / terminale

  • mode de pose - encastré

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 2 dB

  • nombre de sorties - 3

  • atténuation de passage à 860 MHz - 2 dB

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752047906

Réf. Sonepar

03437204790

Réf. Fournisseur

60366

Réf. Commerciale

Eur Ohm

modèle:

prise étoile / terminale

mode de pose:

encastré

atténuation de raccordement à 860 MHz:

2 dB

nombre de sorties:

3

atténuation de passage à 860 MHz:

2 dB

nombre de modules (construction modulaire):

2

couvercle:

plaque centrale

atténuation de raccordement à 2 150 MHz:

2 dB

compatible au modem par câble:

Non

atténuation de passage à 2 150 MHz:

2 dB

compatible à une alimentation à distance:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

couleur:

anthracite

numéro RAL (équivalent):

9005

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

75 mm

hauteur d'appareil:

75 mm

profondeur d'appareil:

34 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

SQUARE Prise TV-FM-SAT Vulcain