Eur Ohm - Tableau équ. 1R 1xID+6 disjoncteurs - 19315

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
protection - disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
nombre total de groupes - 2
courant assigné de l'interrupteur général - 63 A
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752102674
Réf. Sonepar
03437210267
Réf. Fournisseur
19315
Réf. Commerciale
Eur Ohm
mode de pose:
saillie
protection:
disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
nombre total de groupes:
2
courant assigné de l'interrupteur général:
63 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP30
nombre de phases:
2
nombre de groupes directs:
0
nombre de groupes de luminaires:
2
nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel:
0
nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire:
1
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:
0
nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA:
0
nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD:
0
interrupteur principal de protection:
Non
nombre de pôles interrupteur général:
2
protection RCD entrant:
Oui
protection haute intégrité:
Non
protection fractionnée de la charge:
Non
double protection RCD:
Non
nombre de voies sortantes:
6
groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort:
Oui
avec prise:
Non
avec transformateur de sonnerie:
Non
protection contre les surtensions:
Non
hauteur:
355 mm
largeur:
250 mm
largeur en nombre de modules:
13
profondeur:
90 mm
profondeur de montage:
90...90 mm
possibilité de montage en saillie:
Oui
avec couvercle transparent:
Non
verrouillable:
Non