Eur Ohm - Té Ø20mm gris - 42320

CopieCopie
Eur Ohm - Té Ø20mm gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 20 mm

  • modèle - ouvert

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752006453

Réf. Sonepar

03437042320

Réf. Fournisseur

42320

Réf. Commerciale

Eur Ohm

diamètre externe:

20 mm

modèle:

ouvert

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

qualité du matériau:

autre

surface polie:

Non

Té Ø20mm gris