Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Eur Ohm - Té Ø32mm gris - 42332

CopieCopie
Eur Ohm - Té Ø32mm gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 32 mm

  • modèle - ouvert

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752006576

Réf. Sonepar

03437042332

Réf. Fournisseur

42332

Marque

Eur Ohm

diamètre externe:

32 mm

modèle:

ouvert

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

qualité du matériau:

autre

surface polie:

Non

Té Ø32mm gris