Eur Ohm - Testeur de chantier E27 (etiq.uni.) - 6215400

CopieCopie
Eur Ohm - Testeur de chantier E27 (etiq.uni.)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - E27

  • matériau - plastique

  • type de fixation - autre

  • couleur - blanc

  • modèle - support de lampe d'éclairage

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752071932

Réf. Sonepar

03437207193

Réf. Fournisseur

6215400

Réf. Commerciale

Eur Ohm

douille:

E27

matériau:

plastique

type de fixation:

autre

couleur:

blanc

modèle:

support de lampe d'éclairage

avec insertion de starter:

Non

avec collier:

Non

filetage de raccord:

sans

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Testeur de chantier E27 (avec code barre unitaire)