Eur Ohm - Voyant modulaire rouge - 30170

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - LED
couleur de la calotte - rouge
type de tension - AC
tension assignée (Ue) - 230 V
largeur en nombre de modules - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752005456
Réf. Sonepar
03437030170
Réf. Fournisseur
30170
Marque
Eur Ohm
source lumineuse:
LED
couleur de la calotte:
rouge
type de tension:
AC
tension assignée (Ue):
230 V
largeur en nombre de modules:
1
culot de lampe:
autre
puissance de la lampe max.:
0.1 W
indice de protection (IP):
IP20


