Europole - Acc. de compatibilité lampes GU10 LED'UP UNIVERSAL CONNECT blanc mat orientable - 5840

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur de source lumineuse

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592076945

Réf. Sonepar

00584207694

Réf. Fournisseur

5840

Marque

Europole

type d'accessoire/pièce détachée:

adaptateur de source lumineuse

couleur:

blanc

LED'UP UNIVERSAL CONNECT : Accessoire de compatibilité lampes GU10 avec collerettes LED'UP UNIVERSAL. Couleur blanc mat. Classe II, Matériau : aluminium. Compatible avec l’ensemble des collerettes LED'UP UNIVERSAL orientables.

Les Atouts de l'article:

Accessoire EUROPOLE LED'UP UNIVERSAL CONNECT : Accessoire de compatibilité lampes GU10 avec collerettes LED'UP UNIVERSAL. Couleur blanc mat. Classe de protection II, 230VAC. Nombre de pôles : 3. Patère rapide avec douille pré-connectée incluse. Matériau : aluminium. Traitement de la surface : sans traitement. Vendu à l'unité. Compatible avec l’ensemble des collerettes LED'UP UNIVERSAL orientables.

Les Atouts de la gamme:

Je réemploie. L’accessoire CONNECT permet la compatibilité entre une lampe LED GU10 ou le module LED’UP UNIVERSAL RETROFIT, et l’ensemble des collerettes de la gamme LED’UP UNIVERSAL. Disponible en version fixe ou orientable et en 3 coloris, sa simplicité d’installation par ¼ de tour sur les collerettes de la gamme en fait un accessoire discret et indispensable pour les utilisateurs de la GU10.