Europole - Acc. de compatibilité lampes GU10 LED'UP UNIVERSAL CONNECT alu brossé orientable - 5843

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur de source lumineuse

  • couleur - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592076969

Réf. Sonepar

00584207696

Réf. Fournisseur

5843

Réf. Commerciale

Europole

type d'accessoire/pièce détachée:

adaptateur de source lumineuse

couleur:

aluminium

LED'UP UNIVERSAL CONNECT : Accessoire de compatibilité lampes GU10 avec collerettes LED'UP UNIVERSAL. Couleur aluminium brossé. Classe II, Matériau : aluminium. Compatible avec l’ensemble des collerettes LED'UP UNIVERSAL orientables.

Les Atouts de l'article:

Accessoire EUROPOLE LED'UP UNIVERSAL CONNECT : Accessoire de compatibilité lampes GU10 avec collerettes LED'UP UNIVERSAL. Couleur aluminium brossé. Classe de protection II, 230VAC. Nombre de pôles : 3. Patère rapide avec douille pré-connectée incluse. Matériau : aluminium. Traitement de la surface : sans traitement. Vendu à l'unité. Compatible avec l’ensemble des collerettes LED'UP UNIVERSAL orientables.

Les Atouts de la gamme:

Je réemploie. L’accessoire CONNECT permet la compatibilité entre une lampe LED GU10 ou le module LED’UP UNIVERSAL RETROFIT, et l’ensemble des collerettes de la gamme LED’UP UNIVERSAL. Disponible en version fixe ou orientable et en 3 coloris, sa simplicité d’installation par ¼ de tour sur les collerettes de la gamme en fait un accessoire discret et indispensable pour les utilisateurs de la GU10.