Europole - Acc. de compatibilité lampes GU10 LED'UP UNIVERSAL CONNECT blanc mat fixe - 5830


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur de source lumineuse
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED'UP UNIVERSAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3666592076938
Réf. Sonepar
00584207693
Réf. Fournisseur
5830
Réf. Commerciale
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
adaptateur de source lumineuse
couleur:
blanc
Les Atouts de l'article:
Accessoire EUROPOLE LED'UP UNIVERSAL CONNECT : Accessoire de compatibilité lampes GU10 avec collerettes LED'UP UNIVERSAL. Couleur blanc mat. Classe de protection II, 230VAC. Nombre de pôles : 3. Patère rapide avec douille pré-connectée incluse. Matériau : aluminium. Traitement de la surface : sans traitement. Vendu à l'unité. Compatible avec l’ensemble des collerettes LED'UP UNIVERSAL fixes.
Les Atouts de la gamme:
Je réemploie. L’accessoire CONNECT permet la compatibilité entre une lampe LED GU10 ou le module LED’UP UNIVERSAL RETROFIT, et l’ensemble des collerettes de la gamme LED’UP UNIVERSAL. Disponible en version fixe ou orientable et en 3 coloris, sa simplicité d’installation par ¼ de tour sur les collerettes de la gamme en fait un accessoire discret et indispensable pour les utilisateurs de la GU10.