Europole - Accessoire basse luminance LED'UP UNIVERSAL RENOV' alu laqué - 5883

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - aluminium

  • couleur - aluminium

  • longueur - 67 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592077102

Réf. Sonepar

00584207710

Réf. Fournisseur

5883

Marque

Europole

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

aluminium

couleur:

aluminium

longueur:

67 mm

diamètre:

67 mm

largeur:

67 mm

hauteur/profondeur:

45 mm

Accessoire pour collerette LED'UP UNIVERSAL RENOV' : Accessoire basse luminance aluminium laqué. Matériau : aluminium. Vendu à l'unité. Installation entre un encastré plafond LED'UP UNIVERSAL fixe ou orientable et la collerette RENOV'.

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour collerette EUROPOLE LED'UP UNIVERSAL RENOV' : Accessoire basse luminance aluminium laqué. Matériau : aluminium. Traitement de la surface : sans traitement. Vendu à l'unité. UGR <19. Installation entre un encastré plafond LED'UP UNIVERSAL fixe ou orientable et la collerette RENOV'.