Europole - Accessoire basse luminance LED'UP UNIVERSAL RENOV' cuivre - 5887

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
élément de distribution de lumière - diffuseur
matériau - aluminium
longueur - 67 mm
diamètre - 67 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LED'UP UNIVERSAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3666592077126
Réf. Sonepar
00584207712
Réf. Fournisseur
5887
Marque
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
élément de distribution de lumière:
diffuseur
matériau:
aluminium
longueur:
67 mm
diamètre:
67 mm
largeur:
67 mm
hauteur/profondeur:
45 mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour collerette EUROPOLE LED'UP UNIVERSAL RENOV' : Accessoire basse luminance cuivre. Matériau : aluminium. Traitement de la surface : sans traitement. Vendu à l'unité. UGR <19. Installation entre un encastré plafond LED'UP UNIVERSAL fixe ou orientable et la collerette RENOV'.






