Europole - Accessoire ELIOS SOLAR 15W : Kit de déport panneau solaire gris clair - 6721

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592115675

Réf. Sonepar

00584211567

Réf. Fournisseur

6721

Réf. Commerciale

Europole

matériau:

acier

couleur:

gris

Accessoire pour projecteur ELIOS SOLAR : Kit de déport panneau solaire, gris clair. Matériau : acier. Vendu à l'unité. Compatible avec ELIOS SOLAR 15W. Le kit comprend : 1 patère pour le panneau solaire, 1 câble de 4m, 2 connecteurs IP68.

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour projecteur EUROPOLE ELIOS SOLAR : Kit de déport panneau solaire, gris clair. Matériau : acier. Vendu à l'unité. Compatible avec ELIOS SOLAR 15W. Installation via séparation de la partie solaire et de la partie éclairage, fixation de la patère et câblage avec connecteurs IP68 fournis. Le kit comprend : 1 patère pour le panneau solaire, 1 câble de 4m, 2 connecteurs IP68.