Europole - Accessoire ELIOS SOLAR 15W : Lyre ajustable 24mm gris clair - 6802

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
couleur - gris
largeur - 232 mm
longueur - 289 mm
hauteur - 24 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3666592115743
Réf. Sonepar
00584211574
Réf. Fournisseur
6802
Marque
Europole
matériau:
acier
couleur:
gris
largeur:
232 mm
longueur:
289 mm
hauteur:
24 mm
Accessoire pour projecteur ELIOS SOLAR : Lyre ajustable 24mm, gris clair. Matériau : acier. Vendu à l'unité. Compatible avec ELIOS SOLAR 15W.
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour projecteur EUROPOLE ELIOS SOLAR : Lyre ajustable 24mm, gris clair. Matériau : acier. Vendu à l'unité. Compatible avec ELIOS SOLAR 15W. Installation via démontage de la lyre existante et montage de la lyre ajustable sur le projecteur.
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour projecteur EUROPOLE ELIOS SOLAR : Lyre ajustable 24mm, gris clair. Matériau : acier. Vendu à l'unité. Compatible avec ELIOS SOLAR 15W. Installation via démontage de la lyre existante et montage de la lyre ajustable sur le projecteur.



