Europole - Accessoire ELIOS SOLAR 8,5W : Kit de déport panneau solaire gris anthracite - 6710

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • couleur - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592115644

Réf. Sonepar

00584211564

Réf. Fournisseur

6710

Réf. Commerciale

Europole

matériau:

acier

couleur:

anthracite

Accessoire pour projecteur ELIOS SOLAR : Kit de déport panneau solaire, gris anthracite. Matériau : acier. Vendu à l'unité. Compatible avec ELIOS SOLAR 8,5W. Le kit comprend : 1 patère pour le panneau solaire, 1 câble 4m, 2 connecteurs IP68

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour projecteur EUROPOLE ELIOS SOLAR : Kit de déport panneau solaire, gris anthracite. Matériau : acier. Vendu à l'unité. Compatible avec ELIOS SOLAR 8,5W. Installation via séparation de la partie solaire et de la partie éclairage, fixation de