Europole - Accessoire ELIOS SOLAR 8,5W : Lyre ajustable 24mm gris clair - 6801

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • largeur - 145 mm

  • longueur - 289 mm

  • hauteur - 24 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592115736

Réf. Sonepar

00584211573

Réf. Fournisseur

6801

Marque

Europole

matériau:

acier

couleur:

gris

largeur:

145 mm

longueur:

289 mm

hauteur:

24 mm

Accessoire pour projecteur ELIOS SOLAR : Lyre ajustable 24mm, gris clair. Matériau : acier. Vendu à l'unité. Compatible avec ELIOS SOLAR 8,5W.

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour projecteur EUROPOLE ELIOS SOLAR : Lyre ajustable 24mm, gris clair. Matériau : acier. Vendu à l'unité. Compatible avec ELIOS SOLAR 8,5W. Installation via démontage de la lyre existante et montage de la lyre ajustable sur le projecteur.