Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Europole - Accessoire pour NOUTECH 2 et 3 : piquet 265mm - 3936

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol

  • couleur - gris

  • hauteur - 265 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592000971

Réf. Sonepar

00584007180

Réf. Fournisseur

3936

Marque

Europole

type d'accessoire/pièce détachée:

piquet de sol

couleur:

gris

hauteur:

265 mm

Accessoire pour projecteur des gammes NOUTECH 2 & 3 : piquet 265mm, gris. Vendu à l'unité.

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour projecteur EUROPOLE NOUTECH 2 & 3 - piquet 265mm, gris. Vendu à l'unité.