Europole - Adhésif double face largeur 10mm, longueur 33m - 4265

SEET
CopieCopie
Europole - Adhésif double face largeur 10mm, longueur 33m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592001268

Réf. Sonepar

00584017590

Réf. Fournisseur

4265

Réf. Commerciale

Europole

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

Adhésif double face largeur 10mm, épaisseur 2mm, longueur 33m. Permet de renforcer le maintien des bandeaux LED dans les profils aluminium.

Les Atouts de l'article:

Adhésif double face : largeur 10mm, épaisseur 2mm, longueur 33m.

Permet un meilleur maintient des bandeaux LED IP67/IP68 et de la gamme FLEX 230 dans les profils aluminium.