Europole - Alim IZI'TRONIC 24VDC 300W classe I, IP67 non dimmable - 4424300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 24...24 V
indice de protection (IP) - IP67
pas de variation - Oui
adapté à un courant constant - Non
adapté à une tension constante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
IZI'TRONIC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3666592117334
Réf. Sonepar
00584211733
Réf. Fournisseur
4424300
Réf. Commerciale
Europole
tension de sortie:
24...24 V
indice de protection (IP):
IP67
pas de variation:
Oui
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Alimentation EUROPOLE IZI'TRONIC 24 300W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Tension d'entrée : 220-240VAC. Tension de sortie : 24VDC. Courant d'entrée : 1,75A. Courant de sortie : 12,5A. Classe de protection : I, IP67, Câblé de 0,65m en entrée et 0,3m en sortie, H05RN-F (prim : 3x1mm²/sec : 2x2,5mm²). Non dimmable. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1, nombre de sorties physiques : 1. Températures de fonctionnement : -40°C/+50°C.