Europole - Alim IZI'TRONIC 700mA 3W classe II, IP65 non dimmable - 44570

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • pas de variation - Oui

  • adapté à un courant constant - Oui

  • adapté à une tension constante - Non

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592119758

Réf. Sonepar

00584211975

Réf. Fournisseur

44570

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP):

IP65

pas de variation:

Oui

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

classe de protection:

II

Alimentation IZI'TRONIC 700 3W. Convertisseur électronique pour éclairage LED intensité constante. Entrée : 230VAC. Sortie : 2,5-4,5VDC/700mA. Classe II, IP65, câblé de 0,15m. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Alimentation EUROPOLE IZI'TRONIC 700 3W. Convertisseur électronique pour éclairage LED intensité constante. Tension d'entrée : 230VAC. Tension de sortie : 2,5-4,5VDC. Courant d'entrée : 100mA. Courant de sortie : 700mA. Classe de protection : II, IP65, câblé de 0,15m, 20AWG 2x0,5mm². Non dimmable. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1, nombre de sorties physiques : 1. Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C.