Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Europole - Alim LED'TRONIC 24 6W classe II, IP20 non dimmable 0,3A/350mA - 4246

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 3...22 V

  • courant de sortie - 350...350 mA

  • puissance de sortie - 6...6 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3666592001237

Réf. Sonepar

00584004246

Réf. Fournisseur

4246

Marque

Europole

tension de sortie:

3...22 V

courant de sortie:

350...350 mA

puissance de sortie:

6...6 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

longueur:

68 mm

largeur:

35 mm

hauteur:

21 mm

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Oui

classe de protection:

II

Alimentation LED'TRONIC 24 6W. Convertisseur électronique pour éclairage LED intensité ou tension constante. Entrée : 230VAC. Sortie : 24VDC/3-22VDC/0,3A/350mA. Classe II, IP20. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Alimentation EUROPOLE LED'TRONIC 24 6W. Convertisseur électronique pour éclairage LED intensité ou tension constante. Tension d'entrée : 230VAC. Tension de sortie : 24VDC/3-22VDC. Courant de sortie : 0,3A/350mA. Classe de protection : II, IP20. Non dimmable. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1, nombre de sorties physiques : 1. Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C. Verrouillage du capot faisant office de serre-câble.