Europole - Alim LED'TRONIC 12 200W classe I, IP68 non dimmable 12VDC - 4212200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 12...12 V
puissance de sortie - 200...200 W
indice de protection (IP) - IP68
pas de variation - Oui
longueur - 274 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LED'TRONIC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3666592027749
Réf. Sonepar
00584212200
Réf. Fournisseur
4212200
Réf. Commerciale
Europole
tension de sortie:
12...12 V
puissance de sortie:
200...200 W
indice de protection (IP):
IP68
pas de variation:
Oui
longueur:
274 mm
largeur:
73 mm
hauteur:
53 mm
boîtier:
boîtier métallique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Alimentation EUROPOLE LED'TRONIC 12 200W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Tension d'entrée : 230VAC. Tension de sortie : 12VDC. Courant de sortie : 16,6A. Classe de protection : I, IP68, câblé de 0,3m, HO5RN-F. Non dimmable. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1, nombre de sorties physiques : 2. Températures de fonctionnement : -20°C/+45°C.