Europole - Alim LED'TRONIC 24 400W classe I, IP20 non dimmable 24VDC - 4204400

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 24...24 V

  • puissance de sortie - 400...400 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

  • longueur - 231 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592027695

Réf. Sonepar

00584204400

Réf. Fournisseur

4204400

Réf. Commerciale

Europole

tension de sortie:

24...24 V

puissance de sortie:

400...400 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

longueur:

231 mm

largeur:

114 mm

hauteur:

70 mm

boîtier:

boîtier métallique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

classe de protection:

I

Alimentation LED'TRONIC 24 400W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Entrée : 230VAC. Sortie : 24VDC/16,6A. Classe I, IP20. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Alimentation EUROPOLE LED'TRONIC 24 400W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Tension d'entrée : 230VAC. Tension de sortie : 24VDC. Courant de sortie : 16,6A. Classe de protection : I, IP20. Non dimmable. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1, nombre de sorties physiques : 3. Températures de fonctionnement : -10°C/+50°C.