Europole - Alim LED'TRONIC 24 500W classe I, IP20 non dimmable 24VDC - 4204500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 24...24 V
puissance de sortie - 500...500 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Oui
longueur - 254 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LED'TRONIC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3666592027701
Réf. Sonepar
00584204500
Réf. Fournisseur
4204500
Réf. Commerciale
Europole
tension de sortie:
24...24 V
puissance de sortie:
500...500 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Oui
longueur:
254 mm
largeur:
146 mm
hauteur:
70 mm
boîtier:
boîtier métallique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Alimentation EUROPOLE LED'TRONIC 24 500W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Tension d'entrée : 230VAC. Tension de sortie : 24VDC. Courant de sortie : 20,8A. Classe de protection : I, IP20. Non dimmable. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1, nombre de sorties physiques : 3. Températures de fonctionnement : -10°C/+50°C.