Europole - Alim LED'TRONIC 350 3W classe II, IP20 non dimmable 350mA - 4203

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 3...9 V

  • courant de sortie - 350...350 mA

  • puissance de sortie - 3...3 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592001107

Réf. Sonepar

00584004203

Réf. Fournisseur

4203

Réf. Commerciale

Europole

tension de sortie:

3...9 V

courant de sortie:

350...350 mA

puissance de sortie:

3...3 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

longueur:

50 mm

largeur:

40 mm

hauteur:

22 mm

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

classe de protection:

II

Alimentation LED'TRONIC 350 3W. Convertisseur électronique pour éclairage LED intensité constante. Entrée : 230VAC. Sortie : 3-9VDC/350mA. Classe II, IP20, câblé de 0,1m. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Alimentation EUROPOLE LED'TRONIC 350 3W. Convertisseur électronique pour éclairage LED intensité constante. Tension d'entrée : 230VAC. Tension de sortie : 3-9VDC. Courant de sortie : 350mA. Classe de protection : II, IP20, câblé de 0,1m, prim : HO5V-K 2x0