Europole - Alimentation pour encastré de sol ZEPH 2 SLIM 230 - 1212


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - autre
pas de variation - Oui
adapté à un courant constant - Non
adapté à une tension constante - Non
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592000155
Réf. Sonepar
00584010184
Réf. Fournisseur
1212
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP):
autre
pas de variation:
Oui
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Non
classe de protection:
I
Pièce détachée : alimentation pour encastré de sol de la gamme ZEPH 2 SLIM en 230V
Les Atouts de l'article:
Alimentation pour encastrés de sol EUROPOLE ZEPH 2 SLIM 230
Les Atouts de l'article:
Alimentation pour encastrés de sol EUROPOLE ZEPH 2 SLIM 230