Europole - Anneau décoratif ANOVI UNIVERSAL carré blanc mat - 2910

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • longueur - 66 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592116085

Réf. Sonepar

00584211608

Réf. Fournisseur

2910

Réf. Commerciale

Europole

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

longueur:

66 mm

diamètre:

66 mm

largeur:

66 mm

hauteur/profondeur:

23 mm

finition de la grille/du réflecteur:

mat

Accessoire ANOVI ANNEAUX : Anneau décoratif carré blanc mat, fixe. Matériau : aluminium. Vendu à l'unité. Installation sur plafonnier ou suspension ANOVI UNIVERSAL.

Les Atouts de l'article:

Accessoire EUROPOLE ANOVI ANNEAUX : Anneau décoratif carré blanc mat, fixe. Matériau : aluminium. Traitement de la surface : sans traitement. Vendu à l'unité. Installation sur plafonnier ou suspension ANOVI UNIVERSAL.