Europole - Anneau décoratif ANOVI UNIVERSAL carré cuivre - 2917

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - aluminium

  • longueur - 66 mm

  • diamètre - 66 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592116115

Réf. Sonepar

00584211611

Réf. Fournisseur

2917

Réf. Commerciale

Europole

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

aluminium

longueur:

66 mm

diamètre:

66 mm

largeur:

66 mm

hauteur/profondeur:

23 mm

Accessoire ANOVI ANNEAUX : Anneau décoratif carré cuivre, fixe. Matériau : aluminium. Vendu à l'unité. Installation sur plafonnier ou suspension ANOVI UNIVERSAL.

Les Atouts de l'article:

Accessoire EUROPOLE ANOVI ANNEAUX : Anneau décoratif carré cuivre, fixe. Matériau : aluminium. Traitement de la surface : sans traitement. Vendu à l'unité. Installation sur plafonnier ou suspension ANOVI UNIVERSAL.