Europole - Anneau décoratif ANOVI UNIVERSAL carré doré - 2916

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
élément de distribution de lumière - diffuseur
matériau - aluminium
couleur - or
longueur - 66 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ANOVI UNIVERSAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3666592116092
Réf. Sonepar
00584211609
Réf. Fournisseur
2916
Marque
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
élément de distribution de lumière:
diffuseur
matériau:
aluminium
couleur:
or
longueur:
66 mm
diamètre:
66 mm
largeur:
66 mm
hauteur/profondeur:
23 mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire EUROPOLE ANOVI ANNEAUX : Anneau décoratif carré doré, fixe. Matériau : aluminium. Traitement de la surface : sans traitement. Vendu à l'unité. Installation sur plafonnier ou suspension ANOVI UNIVERSAL.





