Europole - Applique ELYA noir/ambre 3000K 394lm 8W 100° IP65 (Eclairage : haut+bas) - 37959

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • efficacité lumineuse - 49 lm/W

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592118720

Réf. Sonepar

00584211872

Réf. Fournisseur

37959

Réf. Commerciale

Europole

puissance du système:

8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

efficacité lumineuse:

49 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

source lumineuse:

LED interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

60 mm

hauteur/profondeur:

120 mm

longueur:

155 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Applique ELYA noir/ambre mat 3000K, IRC>90, 8W, 394lm (49lm/W), diffuseur transparent 100°. 230VAC. Classe I. IP65, IK07. Type d'éclairage : haut+bas. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Applique EUROPOLE ELYA noir/ambre mat, blanc 3000K, IRC>90, 8W, 394lm (49lm/W), diffuseur transparent 100°. Type d'éclairage : haut+bas. 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK07. Durée de vie : 40000h. Dimmable : Oui. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : traitement anticorrosion. Utilisation : intérieur/extérieur. Températures de fonctionnement : -20°C/+35°C. Mode de pose/installation : en applique.