Europole - Applique LIVIA noir mat 3000K 375lm 9W 110° IP20 (Eclairage : haut) - 37881


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1208.12 lm
puissance du système - 9 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 900 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592118027
Réf. Sonepar
00584211802
Réf. Fournisseur
37881
Réf. Commerciale
Europole
flux lumineux utile:
1208.12 lm
puissance du système:
9 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
900 mm
efficacité lumineuse:
42 lm/W
source lumineuse:
LED interchangeable
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
10 mm
hauteur/profondeur:
103 mm
diamètre externe:
55 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Applique EUROPOLE LIVIA noir mat sablé orientable, blanc 3000K, IRC>90, 9W, 375lm (42lm/W), diffuseur opale 110°. Type d'éclairage : haut. 230VAC. Classe de protection I, IP20, câblé de 0,2m, HO3VV-H 2x0,75mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable : Non. Matériau : aluminium. Traitement de la surface : sans traitement. Utilisation : intérieur. Températures de fonctionnement : -25°C/+40°C. Mode de pose/installation : en applique.