Europole - Applique LIVIA noir mat 3000K 406lm 12W 110° IP20 (Eclairage : haut) - 37882

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1476.04 lm

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 1250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592118287

Réf. Sonepar

00584211828

Réf. Fournisseur

37882

Réf. Commerciale

Europole

flux lumineux utile:

1476.04 lm

puissance du système:

12 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

1250 mm

efficacité lumineuse:

34 lm/W

source lumineuse:

LED interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

10 mm

hauteur/profondeur:

113 mm

diamètre externe:

55 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Applique LIVIA noir mat sablé orientable 3000K, IRC>90, 12W, 406lm (34lm/W), diffuseur opale 110°. 230VAC. Classe I. IP20. Type d'éclairage : haut. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Applique EUROPOLE LIVIA noir mat sablé orientable, blanc 3000K, IRC>90, 12W, 406lm (34lm/W), diffuseur opale 110°. Type d'éclairage : haut. 230VAC. Classe de protection I, IP20, câblé de 0,2m, HO3VV-H 2x0,75mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable : Non. Matériau : aluminium. Traitement de la surface : sans traitement. Utilisation : intérieur. Températures de fonctionnement : -25°C/+40°C. Mode de pose/installation : en applique.