Europole - Applique MATYK WALL 2 noir mat 3000K 1000lm 12W 120° IP20 48VDC - 298310


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 12 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 500 mm
efficacité lumineuse - 83 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592119376
Réf. Sonepar
00584211937
Réf. Fournisseur
298310
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système:
12 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
500 mm
efficacité lumineuse:
83 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
DC
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
classe de protection:
III
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
145.4 mm
hauteur/profondeur:
78.4 mm
diamètre externe:
33 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Applique EUROPOLE MATYK WALL 2 noir mat sur mini rail magnétique 48VDC, orientable, blanc 3000K, IRC>90, 12W, 1000lm (83 lm/W), diffuseur opale 120°. Classe de protection III, IP20, IK05, adaptateur pour mini rail magnétique 48VDC. Durée de vie : 30000h. Dimmable : non. Matériau : aluminium/polycarbonate. Traitement de la surface : sans traitement. Utilisation : intérieur. Températures de fonctionnement : -20°C/+45°C. Mode de pose/installation : sur mini rail magnétique 48VDC.