Europole - Applique STEELO éclairage haut+bas inox 316 GU10 230V - 37821

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 210 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK04

  • douille - GU10

  • source lumineuse - LED interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592003514

Réf. Sonepar

00584037821

Réf. Fournisseur

37821

Marque

Europole

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

210 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

douille:

GU10

source lumineuse:

LED interchangeable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

hauteur/profondeur:

93 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Applique extérieur STEELO éclairage haut+bas inox 316 GU10 230V. IP66 - IK04. Livré sans lampe.

Les Atouts de l'article:

Applique EUROPOLE extérieur STEELO éclairage haut+bas inox 316 GU10 230V. IP66 - IK04. Livré sans lampe. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C.