Europole - Applique STEELO simple orientable inox 316 GU10 230V - 37830


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK04
douille - GU10
source lumineuse - LED interchangeable
couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592003521
Réf. Sonepar
00584037830
Réf. Fournisseur
37830
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
douille:
GU10
source lumineuse:
LED interchangeable
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
hauteur/profondeur:
77 mm
longueur:
110 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Applique EUROPOLE extérieur STEELO simple orientable inox 316 GU10 230V. IP66 - IK04. Livré sans lampe. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C.