Europole - Applique YENA noir 4000K 600lm 8,7W 90° IP20 (Eclairage : haut+bas) - 37942

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 8.7 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 100 mm

  • efficacité lumineuse - 69 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592117891

Réf. Sonepar

00584211789

Réf. Fournisseur

37942

Réf. Commerciale

Europole

puissance du système:

8.7 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

100 mm

efficacité lumineuse:

69 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

100 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Applique YENA noir mat, fixe, 4000K, IRC>90, 8,7W, 600lm (69lm/W),90°. 230VAC. Classe I. IP20, IK07. Type d'éclairage : haut+bas. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Applique EUROPOLE YENA noir mat, fixe, blanc 4000K, IRC>90, 8W, 6000lm (69lm/W), 90°. Type d'éclairage : haut+bas. 230VAC. Classe de protection I, IP20, IK07. Durée de vie : 40000h. Dimmable : Oui. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : sans traitement. Utilisation : intérieur. Températures de fonctionnement : -20°C/+35°C. Mode de pose/installation : en applique.