Europole - Applique ZERA noir 4000K 250lm 3W 90° IP65 (Eclairage : haut+bas) - 37902


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 3 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 60 mm
efficacité lumineuse - 85 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592117709
Réf. Sonepar
00584211770
Réf. Fournisseur
37902
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système:
3 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
60 mm
efficacité lumineuse:
85 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
60 mm
hauteur/profondeur:
155 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Applique EUROPOLE ZERA noir mat, blanc 4000K, IRC>80, 3W, 250lm (85lm/W), verre transparent 90°. Type d'éclairage : haut+bas. 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK05. Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : traitement anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 10 ans. Utilisation : intérieur/extérieur. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Mode de pose/installation : en applique.