Europole - BALI LED 3 rond fixe alu brossé 3000K 1W 30° IP20 - 4001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 1 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse - LED non interchangeable
source lumineuse fournie - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592001008
Réf. Sonepar
00584004001
Réf. Fournisseur
4001
Marque
Europole
puissance du système:
1 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
aluminium
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
III
efficacité lumineuse:
40 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
hauteur/profondeur:
12 mm
diamètre:
30 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
12 mm
diamètre d'encastrement:
24 mm
Les Atouts de l'article:
Encastré mur & plafond EUROPOLE BALI LED 3 rond, fixe, aluminium brossé, blanc 3000K, IRC>70, 1W, 40lm (40lm/W), optique transparente symétrique 30°, 350mA. Classe de protection III, IP20, compatible isolants : non. Durée de vie : 20000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : diamètre 30mm. Diamètre d'encastrement : 24mm. Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Non.





