Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Europole - BALI LED 4 rond fixe blanc 3000K 2,5W 30° IP44 - 461140

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 2.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592021525

Réf. Sonepar

00584461140

Réf. Fournisseur

461140

Réf. Commerciale

Europole

puissance du système:

2.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

III

efficacité lumineuse:

45 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

36 mm

diamètre:

42 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

36 mm

diamètre d'encastrement:

36 mm

Encastré mur & plafond BALI LED 4 rond, fixe, blanc mat, blanc 3000K, IRC>70, 2,5W, 56/112lm (44,8lm/W), optique diffusante symétrique 30°, 350/700mA. Classe III, IP44, compatible isolants : non. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Encastré mur & plafond EUROPOLE BALI LED 4 rond, fixe, blanc mat, blanc 3000K, IRC>70, 2,5W, 56/112lm (44,8lm/W), optique diffusante symétrique 30°, 350/700mA. Classe de protection III, IP44, compatible isolants : non, câblé de 0,45m. Durée de vie : 20000