Europole - BALI LED 4 rond fixe blanc 4000K 2,5W 30° IP44 - 461141


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 2.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse - LED non interchangeable
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592021532
Réf. Sonepar
00584461141
Réf. Fournisseur
461141
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système:
2.5 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
III
efficacité lumineuse:
48 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
36 mm
diamètre:
42 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
36 mm
diamètre d'encastrement:
36 mm
Les Atouts de l'article:
Encastré mur & plafond EUROPOLE BALI LED 4 rond, fixe, blanc mat, blanc 4000K, IRC>70, 2,5W, 60/120lm (48lm/W), optique diffusante symétrique 30°, 350/700mA. Classe de protection III, IP44, compatible isolants : non, câblé de 0,45m. Durée de vie : 20000h.